デジタルデータスタンド DS-7C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656246 品番L18388
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。

仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5 質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8 外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする