D52MZH みずは 丸深皿 マルケイ(国際化工) 和食器 18656252

みずは 丸深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656252 品番D52MZH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

限られたスペースに、もう一品。上質な和風のプチ食器です。
落ち着いた藍基調の和風柄は、ヘルシーな和の献立にぴったり。病院や高齢者施設での療養食にも活躍します。
温冷配膳車にも最適な、揃い柄の蓋を標準装備しました。

形状 食器の種類和食器 みずは 容量(mL)285 サイズ(cm)14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×33 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする