MagSafeアクセサリー対応 シャイニー手帳型ケース iPhone6.1e

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656368 品番 AC-SE25-SHY PK
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様カードポケット×3、サイドポケット×2、ストラップホール×2、マグネットミニベルト 適合機種iPhone 16e(単眼) 材質PU、TPU、マグネット ピンク 質量(g)(パッケージ込み)101 タイプ手帳型、ソフトケース
関連資料:カタログ(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする