MagSafeアクセサリー対応スタンドリング付き背面ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656386 品番AC-SE25-CMR SL
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様スマホリング付き、カメラレンズプロテクトフレーム、耐衝撃、MagSafe対応 適合機種iPhone 16e(単眼) 材質TPU、PC、アルミニウム、マグネット 質量(g)(パッケージ込み)77 タイプ背面ケース(クリア)
関連資料:カタログ(0.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする