エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの カバー・ケース・ポーチ
エアージェイの スマホケース
iPhone16e 2WAYリング背面ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18656411
品番
AC-SE25-MR SL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
360°回転スマホリング、耐衝撃、レンズプロテクトフレーム
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、亜鉛合金
質量(g)
(パッケージ込み)67
タイプ
背面ケース(クリア)
関連資料:
カタログ(0.69MB)