エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの カバー・ケース・ポーチ
エアージェイの スマホケース
MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eオーロラ背面ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18656429
品番
AC-SE25-MSO
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、PC、マグネット
色
オーロラ
質量(g)
(パッケージ込み)60
タイプ
背面ケース(オーロラ)
関連資料:
カタログ(0.67MB)