エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの カバー・ケース・ポーチ
エアージェイの スマホケース
MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18656438
品番
AC-SE25-RMR WH
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム
適合機種
iPhone 16e(単眼)
材質
TPU、PC、アルミニウム、マグネット
色
ホワイト
質量(g)
(パッケージ込み)72
タイプ
背面ケース(ラウンドフォルム)
関連資料:
カタログ(0.77MB)