マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 ジオライン 深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18656523
品番
J19GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ジオライン
容量(mL)
150
サイズ(cm)
11
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○