メラミン食器 ジオライン 深皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656532 品番J18GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ジオライン 容量(mL)550 直径(Φmm)170 高さ(mm)36 サイズ(cm)17 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする