マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 ジオライン 深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18656548
品番
J28GL
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい色合いの組合せが新鮮。やわらかなラインが、お料理を上品に引き立てくれます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ジオライン
容量(mL)
660
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
34
サイズ(cm)
19
電子レンジ
×
食器洗浄機
○