J12PA メラミン食器 パレット ボール マルケイ(国際化工) 丸 18656593

メラミン食器 パレット ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656593 品番J12PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低学年から、中・高生まで年齢を問わず好まれるベーシックなデザインが人気です。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 容量(mL)320 サイズ(cm)12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×55 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする