2〜8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656605 品番MC-5L42_60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・机の上、下にも設置できる小型筐体。
・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。
・庫内温度を前面表示。
・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。
・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。
・鍵付きの扉でセキュリティも万全。
・棚板とバスケットが付属。
・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。
・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。

用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)480×450×550 質量(kg)25.5 容量(L)42 電源(V)100(60Hz) 定格電力(W)65 温度範囲(℃)2〜8 警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
注意
※60Hz仕様です。使用地域の電源周波数をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
北海道地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
沖縄地方数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
離島数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする