メラミン食器 パレット ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18656618 品番J11PA
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

低学年から、中・高生まで年齢を問わず好まれるベーシックなデザインが人気です。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 容量(mL)450 直径(Φmm)140 高さ(mm)56 サイズ(cm)14 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする