メラミン食器 プチフラワー 深皿

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656733 品番 J28PF
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 プチフラワー 容量(mL)660 直径(Φmm)190 高さ(mm)34 サイズ(cm)19 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18656733
2024-11-05
用途:
子供用の食事皿として頼みました。
その他業種

前回に注文した物より薄手だったので、少し物足りない感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする