芝刈機 SLM21450HBP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18656745 品番903081
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

最上級プロフェッショナルモデル。
耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!
HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。
BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。

質量(kg)68 刈込み幅(mm)530 刈込み高さ(mm)22〜82 変速機HST 刈込み方式ロータリー式 燃料タンク容量(L)1.8 エンジンメーカーホンダGXV160 排気量163(HP:4.3) 走行速度(km/h)0〜6.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127 集草容量(L)標準装備(後方排出)75 走行タイプ自走式
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする