メラミン食器 ブロック 深皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18656776 品番 J39SB
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状 ブロック 容量(mL)300 直径(Φmm)145 高さ(mm)32 サイズ(cm)14.5 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18656794
2020-07-04
用途:
食事中
医療・福祉・介護関連業

サイズ感は丁度いい。深さがもう少しあればいいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする