サンプル画像
アオイ
アオイの 継手・パイプ
アオイの 継手
アオイの ホース継手
BE-fitブレードホース用締付継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
(R)3/8
寸法L(mm)
55
注文コード
18656831
品番
BEH-1812-3/8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・寸法L
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
負圧(Kpa):-100
材質
(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES
穴径(Φmm)
最小:11
使用温度範囲(℃)
-20〜150
寸法L(mm)
55
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
14
寸法F(mm)
14.9
接続ねじ
(R)3/8
寸法HEX(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース径(Φmm)
18×12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材