※蓋のみです

リーフル なで角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)- 注文コード18657108 品番G85CLF
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。

食器の種類和食器 種別 リーフル 容量(mL)- 高さ(mm)24 短辺(mm)103 長辺(mm)103 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする