マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ワイントーン 三ツ葉小鉢 小
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18657223
品番
S38UW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
淡いグラデーションが食のシーンをあたたかく彩ります。
食器の種類
和食器
色
ワイトーン
容量(mL)
200
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○