ワイントーン 三ツ葉小鉢 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18657232 品番S38UB
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

淡いグラデーションが食のシーンをあたたかく彩ります。

食器の種類和食器 ワイトーン 容量(mL)200 直径(Φmm)100 高さ(mm)56 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする