マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ロイヤルフルーツ プラター仕切付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18657363
品番
E64SRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
縁レリーフと南欧風柄が織りなす華麗な風合い。
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
ロイヤルフルーツ
サイズ(cm)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×249×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○