曜日別特売
S78CHSS 花さらさ 角小鉢 マルケイ(国際化工) 18657458

※蓋のみです

花さらさ 角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)-注文コード18657458品番S78CHSS
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ユニバーサルデザインも採用。食膳を鮮やかに、明るく彩る省スペース型食器です。
可愛らしい花柄と、異国情緒を漂わすカラフルな縞模様。華やかさと親しみやすさをあわせ持つデザインは、様々なメニューにマッチします。

食器の種類和食器種別花さらさ容量(mL)-高さ(mm)28短辺(mm)91長辺(mm)91電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする