LED付マットクリーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18657865 品番EML-21
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適!
軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。
21個のLEDライト付きで作業エリアの視界を確保します。耐久性のあるEVAマットです。軽量3つ折に収納できコンパクトで持ち運びに便利。作業中の背中、膝、足をクッション素材で優しく保護します。

用途自動車の整備などに最適 寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96 質量(g)977 電源単3乾電池4個(電池別売)
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする