フレックスフレアクロスレンチセット 8・10・12・14mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18657899 品番FNB-4S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ブレーキのエア抜きに適したレンチ!狭いエンジン回りの作業にも使用可能!
『フレックスフレアクロスレンチ』は、75度のディープオフセット付きのため、ブレーキのエア抜きに便利です。フレックス機構付きで狭いエンジン回りに難なく使用できます。
4本組セット(8・10・12・14mm)です。
75度のディープオフセット付 / 8mm軽自動車のエア抜きに / フレックス機構付き / エンジン回りにも難なく使用可能

用途自動車の整備などに最適 セット内容8・10・12・14mm 材質クロムバナジウム鋼
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする