マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
空草土 多用鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18657932
品番
G30BUB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト。
古風で懐かしい表情の中に、洒落た現代感覚が巧みに調和しています。
使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
食器の種類
和食器
色
ブルー/黒
サイズ
中
容量(mL)
460
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
141×49
電子レンジ
×
食器洗浄機
○