高強化磁器 サークル ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18658045 品番 JT12CR
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

輪になった2本のラインの上をやさしい色の水玉たちがリズミカルに行ったり来たり。シンプルで飽きのこないデザインが、年齢を越えて親しまれます。
還元焼成方式を採用。酸化焼成方式の強化磁器に比べ、1.4倍以上(曲げ強度)の強度があります。
アルミナ50%配合で強度が増した分、肉厚を薄くでき、かさ張らず製品重量も軽くなりました。
イングレーズ製法の絵付けですから、はがれたり、重金属が溶出しません。
表面の釉薬が硬く、長期間の使用に耐えます。吸水率も低いので、汚れが付きにくく衛生的で安心です。

食器の種類洋食器 材質高強化磁器 形状 ホワイト 容量(mL)310 直径(Φmm)121 高さ(mm)54 サイズ(cm)12 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※金属との摩擦でメタルマークがつくことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする