曜日別特売
NELBW-5S ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn 18658066

NELBW-5S ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn 18658066
NELBW-5S ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn 18658066
NELBW-5S ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット Autobahn 18658066

ノンスリップエキストラロングメガネレンチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18658066品番NELBW-5S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊設計(脱落防止設計)により一般的なボルト・ナット一般的なボルトはもちろん、85%なめてしまったボルト・ナット、ラッフィング(カケやバリの出た)ボルト・ナット、薄頭ボルト・ナットの締め緩め作業が容易。

用途自動車の整備などに最適仕様■セット組サイズ(5本組):8×10・12×13・14×15・16×17・18×19mm ■特殊設計(脱落防止設計)のより様々なボルト・ナットの締め緩め作業が容易にできます。
注意
※工具本来の目的、用途以外での使用は危険ですのでしないでください。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※足で体重をかけないでください。
※パイプ等を差し込んで使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※商品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする