マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
赤内白 タンメン丼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18658797
品番
AE14R/W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鮮やかな赤が、中華料理の華やかさを演出。
食器の種類
中華食器
色
赤内白
サイズ
大
容量(mL)
1200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×84
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。