マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
赤内白 中華丼
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18658806
品番
AE12R/W
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鮮やかな赤が、中華料理の華やかさを演出。
食器の種類
中華食器
色
赤内白
容量(mL)
970
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。