中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18658973 品番 L62AEH
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

油汚れもつきにくい両面グレーズの中華麺鉢です。
赤い鳳凰、青い龍。中国古来から縁起が良いとされる聖獣、朱雀と青龍を麺鉢に描きました。
和のイメージも感じさせるアレンジで、人気の和風ラーメン、ヘルシーラーメンにもぴったりです。

食器の種類中華食器 赤絵鳳凰 サイズ深型 容量(L)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×80 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする