天目 平皿

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18659025 品番 D147TN
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

中国の天目山から禅僧が日本へ持ち帰ったという黒い陶器に由来する天目。
天目釉と呼ばれる黒褐色の釉薬が味わい深く、料理の美しさを引き立てます。

形状丸皿 食器の種類和食器 黒褐色 直径(Φmm)135 高さ(mm)23 サイズ(cm)13.5 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18659016
2025-01-06
用途:
お清め
ロクイチ造園クラブ 様 (サービス業)

陶器と思っていた その他はべつに問題はない とりあえずは使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする