溜 ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18659165 品番 G54TM
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
形状 食器の種類和食器 容量(mL)350 直径(Φmm)140 高さ(mm)50 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする