※身のみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の キッチン・調理用品
マルケイ(国際化工)の 保存容器・調味料入れ
マルケイ(国際化工)の おひつ/わっぱ
溜 ワリゴ一人櫃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18659208
品番
K7BTMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
身
色
内黒
容量(mL)
610
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
132×66
電子レンジ
×
食器洗浄機
○