マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
8吋スープ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18659244
品番
E9R
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ラーメン鉢の受皿にも使えます。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
朱
容量(mL)
560
直径(Φmm)
208
高さ(mm)
32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○