マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の トレー・お盆
FBトレー 43cm長角トレー 中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18659822
品番
N22DG
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽く、耐衝撃性に優れたFRPトレー。
色
ダークグリーン
高さ(mm)
20
短辺(mm)
310
長辺(mm)
432
電子レンジ
×
食器洗浄機
○