マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の トレー・お盆
FBトレー 43cm長角トレー 中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトパープル
注文コード
18659847
品番
N22LPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,380
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、耐衝撃性に優れたFRPトレー。
色
ライトパープル
高さ(mm)
20
短辺(mm)
310
長辺(mm)
432
電子レンジ
×
食器洗浄機
○