PPカバー 12cm用丸蓋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリーホワイト 注文コード18660766 品番PP012IW
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP 仕様洗浄機対応 アイボリーホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20 適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34 適合サイズ(cm)最大径12.3 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
介護施設でご飯茶わんのふたとして
医療・福祉・介護関連業

プラスチックがとても綺麗で茶碗とぴったりあいます。
入居さん、施設の職員さんに、人気で購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする