PPカバー 14cm用丸カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリーホワイト 注文コード18660802 品番PP014IW
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。

材質PP アイボリーホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40 適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58 適合サイズ(cm)径13.5〜14.3 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする