マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の 皿用カバー・蓋・フードカバー
PPカバー 16cm用丸蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリーホワイト
注文コード
18660845
品番
PP116IW
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。
スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。
大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質
PP
色
アイボリーホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
167×20
適合品番
A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)
適合サイズ(cm)
最大径15.9
電子レンジ
×
食器洗浄機
○