マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
キドリッコ 二ツ仕切皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18661572
品番
J21KD
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。
形状
丸皿
食器の種類
子供用食器
色
キドリッコ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○