クリスタ ユニマグカップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18661703 品番 C17SYW
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。「今」を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際立たせ、フレキシブルにお使いいただけます。

容量(mL)250 サンドイエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×99×62 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-11
用途:
食事提供に必要
医療・福祉・介護関連業

使い勝手が良くて、質感が良いです。食洗機にも対応して強度も申し分なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする