マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の テーブルマット・コースター・鍋敷
コースター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
18661816
品番
M576BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸型
直径(Φmm)
91
厚さ(mm)
8
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×8
電子レンジ
×
食器洗浄機
○