※マグカップのみです

コーヒーマグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18661913 品番 C7YO
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
容量(mL)145 イエローオレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×75×54 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする