※マグカップのみです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
コーヒーマグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661922
品番
C7WI
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
容量(mL)
145
色
高麗
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×75×54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器