スイートラビット ボール 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18662507 品番J9SR
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。

形状 食器の種類子供用食器 スイートラビット 容量(mL)730 直径(Φmm)168 高さ(mm)59 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする