※身のみです

スイートラビット 汁椀(身)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18662543 品番J6BSR
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。

食器の種類子供用食器 スイートラビット 容量(mL)255 タイプ本体(身) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×46 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする