スイートラビット 柄付カップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18662604 品番C16SR
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。

容量(mL)190 スイートラビット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×82×62 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする