マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ストライプ 飯茶碗
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18662717
品番
A8SP
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
伝統柄の子持縞文様ストライプを、現代感覚でアレンジ。
食器の種類
和食器
色
ストライプ
容量(mL)
260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
124×54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○