たくみ庵 小判深皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18663058 品番D252KOH
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
形状小判 食器の種類和食器 粉引 容量(mL)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×120×37 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする