ニューウェッジ 羽反り角小鉢 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18663654 品番G35NW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

相似する三角パターンがモチーフ。メニューを選ばないフレキシブルな器。
シンプルなラインと鋭角の規則的な繰り返しから生まれる幾何学模様。整然としたイメージに、控えめで温かみのある色合いを添えて、やわらかな表情に仕上げました。
器の向きを限定しない均一なパターンで、いろいろな絵柄の食器との組合せも可能。幅広いメニューに対応した食器です。

食器の種類和食器 ニューウェッジ 容量(mL)155 高さ(mm)44 短辺(mm)88 長辺(mm)88 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする